Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SMCJ5.0CA TVS DIODE, 1.5KW, 5V, DO-214AB, FULL REE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2368505
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ5.0CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Klemmspannung, max.: 9.2 V
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • SVHC: To Be Advised
  • Durchbruchspannung, min.: 6.4 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Produktpalette: SMCJ Series
  • Qualifikation: -
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Sperrspannung: 5 V
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • TVS-Polarität: Bidirectional
  • Durchbruchspannung, max.: 7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, SMCJ5.0CA, 2368505, 236-8505
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,187*
    € 0,259*
    1 Tag
    2995
    5
    € 5,95*
    ab € 0,42*
    € 0,80*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,161*
    € 1,127*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 777,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.