Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE P6KE6.8CA TVS DIODE, 600W, 6.8V, DO-15, FULL REEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2368472
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6KE6.8CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Drahtwiderstand
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Bauform - Diode: DO-15
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Sperrspannung: 5.8 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: P6KE Series
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • TVS-Polarität: Bidirectional
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Qualifikation: -
  • Klemmspannung, max.: 10.5 V
  • Durchbruchspannung, min.: 6.45 V
  • Durchbruchspannung, max.: 7.14 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, P6KE6.8CA, 2368472, 236-8472
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,124*
    € 0,184*
    1 Tag
    3475
    25
    € 5,95*
    ab € 0,2275*
    € 0,4233*
    1 Tag
    121
    5
    € 14,99*
    ab € 0,124*
    € 0,583*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,133*
    € 1,08*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 736,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.