Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE P6KE16CA TVS DIODE, 600W, 16V, DO-15, FULL REEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2368464
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6KE16CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Drahtwiderstand
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Qualifikation: -
  • Sperrspannung: 13.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • TVS-Polarität: Bidirectional
  • Klemmspannung, max.: 22.5 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Produktpalette: P6KE Series
  • Durchbruchspannung, min.: 15.2 V
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Bauform - Diode: DO-15
  • Durchbruchspannung, max.: 16.8 V
  • Diodenmontage: Through Hole
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, P6KE16CA, 2368464, 236-8464
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,122*
    € 0,173*
    2 Tage
    3700
    25
    € 5,95*
    ab € 0,2061*
    € 0,3694*
    1 Tag
    2460
    5
    € 14,99*
    ab € 0,133*
    € 0,548*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 692,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.