Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SF-1206S100-2. FUSE, 1A, 63VDC, SMD, SLOW BLOW, VOLTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2367301
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-1206S100-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Kleinstsicherung
Auslöseverhalten: Slow Blow
  • Nennspannung V AC: -
  • Bauform - Sicherung: 1206 [3216 Metric]
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • Nennspannung, V DC: 63 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: SF-1206S Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Subminiature-Sicherung, SMD-Sicherung, träge kleinstsicherung, thin film widerstand, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BOURNS, SF-1206S100-2., 2367301, 236-7301
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,34*
    € 0,61*
    1 Tag
    5313
    10
    € 14,99*
    ab € 0,291*
    € 0,77*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,39*
    € 0,77*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,29*
    € 0,80*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,358*
    € 0,954*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,954*
    € 1,13526
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.