Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-PSMF110X-2. FUSE, RESETTABLE PTC, 6V, 1.1A, 0805, HO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2367281
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-PSMF110X-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Produktpalette: MF-PSMF Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Auslösestrom: 2.2 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Haltestrom: 1.1 A
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • PPTC-Bauform: 0805 (2012 Metric)
  • Zeit zur Auslösung: 0.3 s
  • Nennspannung: 6 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, bourns pcb sicherung, mf-r sicherung, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, BOURNS, MF-PSMF110X-2., 2367281, 236-7281
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    € 5,90*
    ab € 0,24*
    € 0,29*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,30*
    € 0,37*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,38*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,358*
    € 0,438*
    1 Tag
    7475
    5
    € 14,99*
    ab € 0,291*
    € 0,483*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.314,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011419
    ab € 0,0938*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011419
    ab € 0,0795*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.