Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS 0603ESDA2-TR2 DIODE, ESD PROTECTION, 60V, 0.1PF, Clamp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2365929
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     0603ESDA2-TR2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
eaton diode
diode
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 60 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Diode: 0603
  • Betriebsspannung: 14 V
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, EATON ELECTRONICS, 0603ESDA2-TR2, 2365929, 236-5929
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,191*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.