Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC RP-SMKC16DA1 FLASH MICROSD MEMORY CARD, 16GB, MLC, CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2365163
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RP-SMKC16DA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Flash-Speicherkarte: MicroSDHC Card, Class 2
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität, Speicher: 16 GB
  • Produktpalette: KC Series
  • Versorgungsspannung, nom.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 16gb, micro sd, panasonic micro sd, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, PANASONIC, RP-SMKC16DA1, 2365163, 236-5163
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 65,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,25*
    € 130,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,47*
    € 125,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,58*
    € 106,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,38*
    € 96,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 78,50*
    € 93,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 78,48*
    € 93,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 73,90*
    € 87,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,67*
    € 78,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.