Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N914BTR SMALL SIGNAL DIODE 100V 200mA DO-35, FUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2364771
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N914BTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: -
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Bauform - Diode: DO-204AH
  • Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 1N914BTR, 2364771, 236-4771
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0105*
    € 0,017*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 101,10*
    € 129,20*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,017*
    € 0,02023
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0157*
    € 0,01868
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0154*
    € 0,01833
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0105*
    € 0,0125
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 170,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.