Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0451001.MRL. FUSE, SMD, 1A, FAST ACTING, FULL REEL, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2363439
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0451001.MRL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
SVHC: Lead
  • Bauform - Sicherung: 2410 [6125 Metric]
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • Produktpalette: NANO2 451 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0451001.MRL., 2363439, 236-3439
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,561*
    € 0,742*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,71*
    € 1,25*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,46*
    € 1,42*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,85*
    € 1,89*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,70*
    € 2,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 742,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.