Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CP7810 CONNECTOR, COAXIAL, BNC, PLUG, CABLE, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2357828
Hersteller:
     AIM-Cambridge
Herst.-Nr.:
     CP7810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder 75ohm
bnc stecker
Koaxialkabeltypen: RG59, RG62
  • Impedanz: 75 ohm
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Frequenz, max.: 2 GHz
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktmaterial: Brass
  • SVHC: Lead
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Produktpalette: -
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AIM CAMBRIDGE - CINCH CONNECTIVITY, CP7810, 2357828, 235-7828
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,54*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kings
    2065-10-9
    ab € 7,68*
    Ähnlich
    Kings
    2065-2-9
    ab € 7,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.