Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY OPL800 PHOTODIODE, PHOTOLOGIC, 935NM, TO-18-3,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2353738
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OPL800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 935 nm
  • Spektrale Empfindlichkeit bei Spitzenwert: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Diode: TO-18
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Verstärkte, TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY, OPL800, 2353738, 235-3738
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,43*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.