Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 034-5023 CONNECTOR, HD BNC, BLKHD JACK, 50 OHM, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2345909
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     034-5023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder amphenol
bnc stecker
Steckverbindermontage: PCB Mount
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Koaxialkabeltypen: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • SVHC: Lead
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Steckverbindertyp: HD BNC Coaxial
  • Impedanz: 50 ohm
  • Koaxialanschluss: Through Hole Vertical
  • Steckverbinderausführung: Straight Bulkhead Jack
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 034-5023, 2345909, 234-5909
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,94*
    € 6,15*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,73*
    € 7,94*
    Lager 139N
    82
    1
    € 25,00*
    ab € 6,45*
    € 11,57*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.