Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C430C105M5U5TA CAP, MLCC, Z5U, 1UF, 50V, AXIAL, Capacit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2343581
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C430C105M5U5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Produktdurchmesser: 3.81 mm
  • Produktlänge: 6.1 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Anschlussabstand: -
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: Aximax, 400 Series
  • Produkthöhe: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • Betriebstemperatur, min.: 10 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 1 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • Dielektrikum: Z5U
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, axial kondensator, keramikkondensator 1µf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C430C105M5U5TA, 2343581, 234-3581
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,275*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 600 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    18423
    ab € 4,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.