Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY BMP51-KIT-EL LABEL ELECTRICAL STARTER KIT, THERMAL TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2317214
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BMP51-KIT-EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Etikettendrucker
Kabel
Kabelmanagement
Produktpalette: BMP51 Series
  • Druckertechnologie: Thermal Transfer
  • Sprachen: English, Spanish, French, German, Dutch, Italian, Portuguese, Swedish
  • SVHC: Lead
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • Drucker: Hand Held
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 676,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 777,45*
    € 925,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 765,98*
    € 911,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 728,89*
    € 867,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 709,89*
    € 844,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 676,61*
    € 805,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.