Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 1N5250B-T DIODE, ZENER, 500mW, 20V, DO-204AH, Zene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306457
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1N5250B-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z diode
Zener-Spannung, nom.: 20 V
  • Qualifikation: -
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Bauform - Diode: DO-204AH
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Produktpalette: 1N52XXB-T Series
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, MULTICOMP PRO, 1N5250B-T, 2306457, 230-6457
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,028*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,035*
    € 0,04165
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0349*
    € 0,04153
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0317*
    € 0,03772
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0306*
    € 0,03641
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,028*
    € 0,03332
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.