Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO B360A-13-F. DIODE, RECTIFIER, 3A, 60V, DO-214AC, Rep


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306404
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     B360A-13-F.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V
  • Durchlassstoßstrom: 80 A
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Durchlassspannung, max.: 700 mV
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: Multicomp Pro Schottky Rectifiers
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, B360A-13-F., 2306404, 230-6404
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0736*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5034*
    € 0,59905
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3419*
    € 0,40686
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1761*
    € 0,20956
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1354*
    € 0,16113
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1095*
    € 0,13031
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,096*
    € 0,11424
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0736*
    € 0,08758
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    B340A-13-F.
    ab € 0,0872*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.