Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO US1J-13-F DIODE, FAST RECOVERY, 1A, 600V, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306340
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     US1J-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
diode
Anzahl der Pins: 2 Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Sperrverzögerungszeit: 75 ns
  • Durchlassspannung, max.: 1.7 V
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: -
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, MULTICOMP PRO, US1J-13-F, 2306340, 230-6340
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0736*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2864*
    € 0,34082
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2415*
    € 0,28739
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2125*
    € 0,25288
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1249*
    € 0,14863
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1175*
    € 0,13983
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0736*
    € 0,08758
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    US1M-13-F
    ab € 0,0357*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.