Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SMBJ33CA-13-F DIODE, TVS, 600W, 33V, BI-DIRECTIONAL, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306274
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SMBJ33CA-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Diodenmontage: Surface Mount
  • Durchbruchspannung, max.: 40.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • Qualifikation: -
  • Durchbruchspannung, min.: 36.7 V
  • Sperrspannung: 33 V
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • SVHC: Lead
  • Klemmspannung, max.: 53.3 V
  • TVS-Polarität: Bidirectional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Produktpalette: SMBJ Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, MULTICOMP PRO, SMBJ33CA-13-F, 2306274, 230-6274
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,1012*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,7007*
    € 0,83383
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4729*
    € 0,56275
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2374*
    € 0,28251
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1829*
    € 0,21765
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1435*
    € 0,17077
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1305*
    € 0,1553
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,1012*
    € 0,12043
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.