Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SMBJ130CA-13-F DIODE, TVS, 600W, 130V, BI-DIRECTIONAL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306266
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SMBJ130CA-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • Qualifikation: -
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • TVS-Polarität: Bidirectional
  • Durchbruchspannung, min.: 144 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktpalette: SMBJ Series
  • Klemmspannung, max.: 209 V
  • Durchbruchspannung, max.: 159 V
  • Sperrspannung: 130 V
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, MULTICOMP PRO, SMBJ130CA-13-F, 2306266, 230-6266
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0811*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0988*
    € 0,11757
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0981*
    € 0,11674
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0881*
    € 0,10484
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0811*
    € 0,09651
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.