Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SMBJ10A-13-F DIODE, TVS, 600W, 10V, UNIDIRECTIONAL, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306258
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SMBJ10A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Durchbruchspannung, max.: 12.3 V
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Sperrspannung: 10 V
  • Klemmspannung, max.: 17 V
  • Produktpalette: SMBJ Series
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • TVS-Polarität: Unidirectional
  • Durchbruchspannung, min.: 11.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, MULTICOMP PRO, SMBJ10A-13-F, 2306258, 230-6258
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0934*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,1154*
    € 0,13733
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,1131*
    € 0,13459
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1049*
    € 0,12483
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1012*
    € 0,12043
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0934*
    € 0,11115
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.