Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SMAJ22A-13-F DIODE, TVS, 400W, 22V, UNIDIRECTIONAL, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306240
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SMAJ22A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Sperrspannung: 22 V
  • Klemmspannung, max.: 35.5 V
  • TVS-Polarität: Unidirectional
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Durchbruchspannung, max.: 26.9 V
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • Durchbruchspannung, min.: 24.4 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Qualifikation: -
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Produktpalette: SMAJ Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, MULTICOMP PRO, SMAJ22A-13-F, 2306240, 230-6240
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,073*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,088*
    € 0,10472
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0819*
    € 0,09746
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0777*
    € 0,09246
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0761*
    € 0,09056
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,073*
    € 0,08687
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.