Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SMAJ11A-13-F DIODE, TVS, 400W, 11V, UNIDIRECTIONAL, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306225
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SMAJ11A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Sperrspannung: 11 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchbruchspannung, min.: 12.2 V
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Qualifikation: -
  • TVS-Polarität: Unidirectional
  • Durchbruchspannung, max.: 13.5 V
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Klemmspannung, max.: 18.2 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktpalette: SMAJ Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, MULTICOMP PRO, SMAJ11A-13-F, 2306225, 230-6225
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0735*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5115*
    € 0,60869
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3474*
    € 0,41341
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1762*
    € 0,20968
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1363*
    € 0,1622
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1097*
    € 0,13054
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0735*
    € 0,08747
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.