Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MUR160-T DIODE, FAST RECOVERY, 1A, 600V, DO-204AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306200
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MUR160-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
diode
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Qualifikation: -
  • Durchlassstoßstrom: 35 A
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Produktpalette: -
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Diode: DO-204AL
  • Anzahl der Pins: 2 Pin
  • Diodenkonfiguration: Single
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, MULTICOMP PRO, MUR160-T, 2306200, 230-6200
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0314*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0397*
    € 0,04724
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0395*
    € 0,04701
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0366*
    € 0,04355
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0351*
    € 0,04177
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0314*
    € 0,03737
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.