Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ES2DA-13-F DIODE, FAST RECOVERY, 2A, 200V, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306132
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ES2DA-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
diode
Sperrverzögerungszeit: 35 ns
  • Qualifikation: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktpalette: -
  • Durchlassspannung, max.: 950 mV
  • Durchlassstoßstrom: 50 A
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, MULTICOMP PRO, ES2DA-13-F, 2306132, 230-6132
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0736*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5029*
    € 0,59845
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3416*
    € 0,4065
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1751*
    € 0,20837
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1353*
    € 0,16101
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1094*
    € 0,13019
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0736*
    € 0,08758
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.