Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO B360B-13-F. DIODE, SCHOTTKY, 3A, 60V, DO-214AA-2, Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306121
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     B360B-13-F.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Durchlassspannung, max.: 700 mV
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstoßstrom: 100 A
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, B360B-13-F., 2306121, 230-6121
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0848*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5754*
    € 0,68473
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3905*
    € 0,4647
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1543*
    € 0,18362
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1226*
    € 0,14589
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1097*
    € 0,13054
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0848*
    € 0,10091
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    B2100-13-F
    ab € 0,109*
    Zubehör
    Multicomp
    B330B-13-F
    ab € 0,085*
    Zubehör
    Multicomp
    B340B-13-F
    ab € 0,0852*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.