Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BZT52C10-7-F DIODE, ZENER, 10V, 500mW, SOD-123, Zener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306051
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BZT52C10-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdiode sod123
Verlustleistung: 500 mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Qualifikation: -
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktpalette: -
  • Zener-Spannung, nom.: 10 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: z diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, MULTICOMP PRO, BZT52C10-7-F, 2306051, 230-6051
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0211*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2204*
    € 0,26228
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,074*
    € 0,08806
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0502*
    € 0,05974
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0354*
    € 0,04213
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0211*
    € 0,02511
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    BZT52C15S-7-F
    ab € 0,0211*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.