Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BAW56-7-F DIODE, ULTRAFAST RECOVERY, 300mA, 75V, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306047
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BAW56-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Bauform - Diode: SOT-23
  • Diodenkonfiguration: Dual Common Anode
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 300 mA
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 V
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Qualifikation: -
  • Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BAW56-7-F, 2306047, 230-6047
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0308*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2488*
    € 0,29607
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2056*
    € 0,24466
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1819*
    € 0,21646
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0671*
    € 0,07985
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0636*
    € 0,07568
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,044*
    € 0,05236
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Excelta
    2A-SA-PI
    ab € 22,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.