Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BAV199-7-F DIODE,ULTRAFAST RECOVERY, MARKING JY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306024
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BAV199-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Produktpalette: -
  • Qualifikation: -
  • Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 85 V
  • Sperrverzögerungszeit: 3 µs
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenkonfiguration: Dual Series
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 140 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BAV199-7-F, 2306024, 230-6024
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0154*
      
    Preis gilt ab 9.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0383*
    € 0,04558
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,034*
    € 0,04046
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,024*
    € 0,02856
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0197*
    € 0,02344
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0175*
    € 0,02083
    pro Stück
    ab 9000000 Stück
    € 0,0154*
    € 0,01833
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.