Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BAS16TW-7-F DIODE, ULTRAFAST RECOVERY, 300mA, 75V, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2305990
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BAS16TW-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Bauform - Diode: SOT-363
  • Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 300 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • Diodenkonfiguration: Triple Isolated
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BAS16TW-7-F, 2305990, 230-5990
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0454*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4773*
    € 0,56799
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4032*
    € 0,47981
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1546*
    € 0,18397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1068*
    € 0,12709
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0773*
    € 0,09199
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0627*
    € 0,07461
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0454*
    € 0,05403
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.