Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BAS16-7-F DIODE, ULTRAFAST RECOVERY, 250mA, 85V, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2305989
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BAS16-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Qualifikation: -
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 250 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Sperrverzögerungszeit: 6 ns
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstoßstrom: 4.5 A
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 85 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BAS16-7-F, 2305989, 230-5989
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0112*
      
    Preis gilt ab 9.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0323*
    € 0,03844
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0285*
    € 0,03392
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,025*
    € 0,02975
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0198*
    € 0,02356
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0159*
    € 0,01892
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0129*
    € 0,01535
    pro Stück
    ab 9000000 Stück
    € 0,0112*
    € 0,01333
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.