Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 32927 CUTTER, CABLE, HEAVY DUTY, 200MM, Overal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2301431
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32927
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenschneider
Handwerkzeuge
Kabelschneider
Scheren
Schnittkante: -
  • Gesamtlänge: 200 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Aluminium & Copper Multi-Strand Cables
  • Schneidleistung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,13*
    € 70,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,20*
    € 69,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,28*
    € 65,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,44*
    € 63,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,20*
    € 59,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,24*
    € 52,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.