Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Kontaktstift
>
Artikel
KEYSTONE 5005 TEST POINT, PCB, THROUGH HOLE, Product R
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2301282
Hersteller:
Keystone
Herst.-Nr.:
5005
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Prüfklemme
prüfklemme
Steckverbindermontage:
Through Hole Mount
Kontaktüberzug:
Silver Plated Contacts
Steckverbinderfarbe:
Red
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Produktpalette:
-
Montagelochdurchmesser:
1.6 mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
PCB-Prüfpunkte
Weitere Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
,
Messtechnik
,
Messtechniksteckverbinder
,
PCB-Prüfpunkte
,
KEYSTONE
,
5005
,
2301282
,
230-1282
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,219*
€ 0,432*
Lager 139N
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,119*
€ 0,456*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEYSTONE 5006 TEST POINT, PCB, THROUGH HOLE, Product R
Keystone
5006
€ 0,458*
Ähnlich
KEYSTONE 5007 TEST POINT, PCB, THROUGH HOLE, Product R
Keystone
5007
€ 0,452*
Ähnlich
KEYSTONE 5009 TEST POINT, PCB, THROUGH HOLE, Product R
Keystone
5009
€ 0,555*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.