Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Messtechnikprodukte
>
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
PCB-Prüfpunkte
>
Artikel
KEYSTONE 5009 TEST POINT, PCB, THROUGH HOLE, Product R
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2301287
Hersteller:
Keystone
Herst.-Nr.:
5009
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
PCB-Prüfpunkte
Kontaktüberzug:
Silver Plated Contacts
Montagelochdurchmesser:
1.6 mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Produktpalette:
-
Steckverbindermontage:
Through Hole Mount
Steckverbinderfarbe:
Yellow
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
PCB-Prüfpunkte
Weitere Suchbegriffe:
KEYSTONE
,
5009
,
2301287
,
230-1287
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,555*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEYSTONE 5006 TEST POINT, PCB, THROUGH HOLE, Product R
Keystone
5006
€ 0,458*
Ähnlich
KEYSTONE 5007 TEST POINT, PCB, THROUGH HOLE, Product R
Keystone
5007
€ 0,452*
Ähnlich
Keystone Kontaktstift, Rot, Ø 1.6mm
Keystone
5005
€ 0,432*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.