Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSTONE 4628 FUSE HOLDER, 5 X 20MM, THT, 5A, Fuse Hol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2301276
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     4628
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungsstrom: 5 A
  • Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Halteranschlüsse: Through Hole
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennspannung, V DC: -
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, KEYSTONE, 4628, 2301276, 230-1276
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,354*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,065*
    € 1,26735
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.