Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 45-178 WIRE STRIPPER, 30AWG, Stripping Capacity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2290006
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     45-178
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerte, AWG: 30AWG to 26AWG
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Zur Verwendung mit: Type EE M16878, PVC, Solid & Stranded Wires
  • Produktpalette: -
  • Abisolierwerte, metrisch: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL, 45-178, 2290006, 229-0006
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 288,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 345,92*
    € 411,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 340,39*
    € 405,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 319,26*
    € 379,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 307,65*
    € 366,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 288,78*
    € 343,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.