Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ESE-31R11T SWITCH, DETECTOR, SPST-NO, 350mN, 10mA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2284898
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ESE-31R11T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektorschalter
Relais
Schalter
Schütze
Außenbreite: 5.4 mm
  • Außentiefe: 5.9 mm
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • Kontaktstrom, max.: 10 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: ESE31 Series
  • Außenhöhe: 1.7 mm
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, PANASONIC, ESE-31R11T, 2284898, 228-4898
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2500
    € 25,00*
    ab € 0,444*
    € 0,564*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,36*
    € 0,76*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.410,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.