Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING VTBN6Q LIGHT SENSOR, TOUCH, NPN, 12-30V, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2211897
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     VTBN6Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Tasten
Tastenbetätigung: Normally Open
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • Produktpalette: EZ-LIGHT VTB Series
  • IP-Schutzart: IP66
  • Beleuchtungsfarbe (aktiviert): Green
  • Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • Ausgangszustand: NPN
  • Tastenfunktion: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, BANNER ENGINEERING, VTBN6Q, 2211897, 221-1897
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 173,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 216,04*
    € 257,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 214,67*
    € 255,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 199,42*
    € 237,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 189,97*
    € 226,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 173,24*
    € 206,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Banner Engineering
    OTC-1-YW
    ab € 17,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.