Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 206705-3 CIRCULAR CONNECTOR PLUG, SIZE 13, 9 POSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2147792
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206705-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rundkontakt: -
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Rundsteckverbindergehäuse: Flange Mount Receptacle
  • Kontaktüberzug: -
  • Produktpalette: CPC Series 1
  • Verschluss: -
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 206705-3, 2147792, 214-7792
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,49*
    € 5,18*
    1 Tag
    72
    1
    € 5,95*
    ab € 4,20*
    € 7,28*
    47 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,27*
    € 7,64*
    1
    € 4,00*
    ab € 5,46*
    € 8,03*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 4,09*
    € 8,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    54123-1
    ab € 13,15*
    Zubehör
    TE Connectivity
    81665-4
    ab € 0,906*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.