Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 1 13 Rundsteckverbinder Stecker 9-polig, Tafelmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Serie CPC Series 1 13 Rundsteckverbinder Stecker 9-polig, Tafelmontage, Crimpanschluss
TE Connectivity Serie CPC Series 1 13 Rundsteckverbinder Stecker 9-polig, Tafelmontage, Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1709418
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206705-3
EAN/GTIN:
     5056282794743
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Anzahl der Kontakte = 9
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusegröße = 13

Special Series 1 von TE Connectivity, zweiteilige abgedichtete CPC-Buchsen. von TE Connectivity diese Serie 1 zweiteilige Buchse ist im Standard-Lieferumfang enthalten Frontplattenmontage oder Kabelmontage, mit einer mehrere Kontaktanordnungen und Stecker und Buchse Varianten verfügbar. Die Buchse verfügt über eine Gewindekupplung für sicheren Halt beim Stecken mit den entsprechenden Serie 1 Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusegröße:
13
Weitere Suchbegriffe: 1709418, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 2067053, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 5,16*
2 Tage
72
1
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 7,18*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,29*
€ 7,54*
1
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 7,92*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 4,09*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 516,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
54123-1
ab € 13,18*
Zubehör
TE Connectivity
81665-4
ab € 0,906*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.