Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 1N5236B ZENER DIODE, 500mW, 7.5V, DO-35, Zener V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2146611
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1N5236B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zener-Spannung, nom.: 7.5 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Qualifikation: -
  • Bauform - Diode: DO-35
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, MULTICOMP PRO, 1N5236B, 2146611, 214-6611
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    20957
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0197*
    € 0,1587*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0182*
    € 0,1916*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1916*
    € 0,228
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1618*
    € 0,19254
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0639*
    € 0,07604
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0443*
    € 0,05272
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0313*
    € 0,03725
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0264*
    € 0,03142
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0182*
    € 0,02166
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.