Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN A-L35Y KEY, AL35 7MM TRIANGLE INSERT, Accessory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2135738
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A-L35Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Sonstiges
SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: AL35 7mm Triangle Insert
  • Art des Zubehörs: Key
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: NVENT HOFFMAN, A-L35Y, 2135738, 213-5738
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,46*
    € 54,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,36*
    € 51,60
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 41,76*
    € 49,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,54*
    € 45,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,13*
    € 45,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,24*
    € 43,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,74*
    € 36,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    WMG150
    ab € 39,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.