Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL .ZH10 HALL EFFECT ZERO SPEED SENSOR, 4VDC to 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2134778
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     .ZH10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor honeywell
hall-sensor
DC-Versorgungsspannung, min.: 4 V
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskonfiguration: Open Drain MOFSET
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Sensorgehäuse: Cylindrical
  • Ausgangsspannung, min.: 0.6 VDC
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Schaltgeschwindigkeit: 4 µs
  • Sensoranschlüsse: Cable
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, .ZH10, 2134778, 213-4778
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 154,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 224,30*
    € 266,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 217,66*
    € 259,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 185,96*
    € 221,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 173,37*
    € 206,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 166,04*
    € 197,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 162,30*
    € 193,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 154,12*
    € 183,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.