Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX 2165H 10 C3 POWER CORD, IEC60320-1, 1.8M, 10A, BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2133918
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     2165H 10 C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf...
Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BS 1363 Plug to IEC 320 C7
  • Nennstrom: 10 A
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • Mantelfarbe: Black
  • SVHC: Lead
  • Kabellänge - Imperial: 5.9 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, VOLEX, 2165H 10 C3, 2133918, 213-3918
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.