Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX 2154H 10 C3 POWER CORD, IEC60320-1, 1.8M, 10A, BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2133913
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     2154H 10 C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook
Nennspannung: 250 VAC
  • Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • Nennstrom: 10 A
  • Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelfarbe: Black
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IRAM 2063 Plug to IEC 320 C7
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, VOLEX, 2154H 10 C3, 2133913, 213-3913
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,67*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.