Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS 56200C CURRENT TRANSFORMER, Input Current:10A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2126292
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     56200C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Sekundärer DC-Widerstand: 2.81 ohm
  • Induktivität: 80 mH
  • ET-Konstante: -
  • Transformatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktpalette: 56200C Series
  • Windungsverhältnis: 1:200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Primärer DC-Widerstand: 1.87 ohm
  • Frequenzbereich: 20kHz to 200kHz
  • Primärstrom: 10 A
  • Transformatormontage: Through Hole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, netztrafo, Messgeräte, Transformatoren, Übertrager, Wandler, MURATA POWER SOLUTIONS, 56200C, 2126292, 212-6292
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 1,09*
    € 1,93*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,49*
    € 2,63*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.