Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B72735D50H62 TVS ARRAY, CERADIODE, 5.6VDC, 1012 CASE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2098631
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72735D50H62
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceradiode
ceradioden epcos
ceradiode
Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 195 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Verlustleistung Pd: -
  • Betriebsspannung: 5.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, EPCOS, B72735D50H62, 2098631, 209-8631
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,282*
      
    Preis gilt ab 40.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.