Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE RXEF090-2 PTC-SICHERUNG, RÜCKST., 72V 900MA RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2078407
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RXEF090-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Höhe: 15.8 mm
  • Auslösestrom: 1.8 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Sicherungsform: Round
  • Haltestrom: 900 mA
  • Durchmesser: 11.2 mm
  • Nennspannung: 72 VDC
  • Länge: -
  • Anschlussabstand: 5.8 mm
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Zeit zur Auslösung: 7.2 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dicke: 3 mm
  • Produktpalette: PolySwitch RXEF Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, RXEF090-2, 2078407, 207-8407
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,256*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.