Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE RUEF300U PTC-SICHERUNG, RÜCKST., 30V, 3A, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2078269
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RUEF300U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Höhe: 16.5 mm
  • Dicke: 3 mm
  • Zeit zur Auslösung: 10.8 s
  • Länge: 11.4 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: PolySwitch RUEF Series
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Nennspannung: 30 VDC
  • Auslösestrom: 6 A
  • Sicherungsform: Rectangular
  • Durchmesser: -
  • Haltestrom: 3 A
  • Anschlussabstand: 5.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, RUEF300U, 2078269, 207-8269
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,366*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    30R300UU
    ab € 0,114*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.