Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMEX LCM-S01602DTR/M DISPLAY,ALPHANUMERIC 16 X 2 DIGITS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2062152
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     LCM-S01602DTR/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
Zeichensatz: Englisch, Japanisch
  • Modulgröße: 58mm x 32mm
  • Anzeige: Schwarz auf Grau
  • Produktpalette: -
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: Parallel
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 5.56 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Keine Hintergrundbeleuchtung
  • Anzeigemodus: Reflektiv
  • Zeichen x Zeile: 16 x 2
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • LCD-Anzeige: TN
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, LUMEX, LCM-S01602DTR/M, 2062152, 206-2152
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,43*
      
    Preis gilt ab 45.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 90 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 135 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 180 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 270 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 450 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.