Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN 4164 FUSE BLOCK, SCREW MOUNT, Fuse Holder Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1994931
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     4164
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Nennspannung, V DC: 125 V
  • Halteranschlüsse: Screw
  • Sicherungsstrom: -
  • Sicherungshalter: Automotive Blade Fuse Holder
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: ANN / ANL Series
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, 4164, 1994931, 199-4931
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 64,19*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,64*
    € 137,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,49*
    € 136,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,90*
    € 123,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,63*
    € 111,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 87,36*
    € 103,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 81,09*
    € 96,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 74,60*
    € 88,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,19*
    € 76,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    ANL-130
    ab € 40,54*
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    ANL-400
    ab € 40,73*
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    ANL-50
    ab € 82,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.